FLRY-3
Rodillo de horquilla bridada - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.0000 pulg., ancho del rodillo de 1.8125 pulg., diámetro exterior de la brida de 3.9375 pulg., abierto
Artículo MI #00088602
No. Fabricante FLRY-3
Precio231.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla bridada - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.0000 pulg., ancho del rodillo de 1.8125 pulg., diámetro exterior de la brida de 3.9375 pulg., abierto
Artículo MI #00088602
No. Fabricante FLRY-3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$231.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA FLRY-3
  • Ampliamente utilizado en acerías y fundiciones para el transporte de materiales y procesos
  • Funcionan en condiciones de cargas pesadas, calor elevado y un entorno abrasivo
  • Muchos fabricantes de equipos originales de acerías especifican Load Runners en sus máquinas
  • Estos grandes equipos de capital se utilizan en instalaciones de todo el mundo

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    3.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Ancho del rodillo
    1.8125 pulg.
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    3.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5938 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    622424962209
  • Peso
    3.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo