FLRY-3-1/4
Rodillo de horquilla bridada - 3.2500 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.0000 pulg., ancho del rodillo de 1.7500 pulg., diámetro exterior de la brida de 4.1875 pulg.
Artículo MI #00088604
No. Fabricante FLRY-3-1/4
Precio327.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla bridada - 3.2500 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.0000 pulg., ancho del rodillo de 1.7500 pulg., diámetro exterior de la brida de 4.1875 pulg.
Artículo MI #00088604
No. Fabricante FLRY-3-1/4
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
Su precio$327.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLRY-3 1/4 EJECUTOR DE CARGA

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    3.2500 pulg.
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Ancho del rodillo
    1.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    4.1875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5938 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    622424962254

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo