FTRY-3.50

PCI
FTRY-3.50

Rodillo de horquilla bridada - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.2500 pulg., ancho del rodillo de 2.0000 pulg., diámetro exterior de la brida de 4.4375 pulg., sellado
Artículo MI #00088607
No. Fabricante FTRY-3.50
Precio313.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRY-3.50

Rodillo de horquilla bridada - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.2500 pulg., ancho del rodillo de 2.0000 pulg., diámetro exterior de la brida de 4.4375 pulg., sellado
Artículo MI #00088607
No. Fabricante FTRY-3.50
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
Su precio$313.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FTRY-3.5 RODILLO DE YOKE CON BRILLANTE

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    3.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Ancho del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro de la brida
    4.4375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5938 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    27200 lbf
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946103895

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo