Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación
Especificaciones
- Diámetro del rodillo4.0000 pulg.
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Ancho del rodillo2.2500 pulg.
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro de la brida4.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.5900 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Ancho general2.3130 pulg.
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de cierreSellado
- Material del rodilloAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial17600 lbf
- Capacidad de carga estática radial27200 lbf
- Tipo de selloLabio doble de goma
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Especificaciones técnicas
- SerieFTRY
- UPC_NO841946103918
- Peso7.720 lb