FLRY-5
Rodillo de horquilla bridada - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.7500 pulg., ancho del rodillo de 2.7500 pulg., diámetro exterior de la brida de 5.9375 pulg.
Artículo MI #00088610
No. Fabricante FLRY-5
Precio1,087.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla bridada - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.7500 pulg., ancho del rodillo de 2.7500 pulg., diámetro exterior de la brida de 5.9375 pulg.
Artículo MI #00088610
No. Fabricante FLRY-5
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
Su precio$1,087.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA FLRY-5

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Ancho del rodillo
    2.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro de la brida
    5.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.7188 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33290 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    51900 lbf
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    622424962315
  • Peso
    12.90 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo