Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo6.0000 pulg.
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Ancho del rodillo3.3750 pulg.
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Diámetro de la brida6.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.7180 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Forma del rodilloCon brida simple
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial35840 lbf
- Capacidad de carga estática radial56400 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- UPC_NO622424962377
- Peso21.40 lb