Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo6.0000 pulg.
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Ancho del rodillo3.2500 pulg.
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Diámetro de la brida6.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.7188 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de cierreSellado
- Material del rodilloAcero cromado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial35830 lbf
- Capacidad de carga estática radial56200 lbf
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946103963