FLRY-8
Seguidor de leva bridado - 8.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 4.5000 pulg. de ancho del rodillo, 8.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.7180 pulg. de grosor de la brida, brida simple, abierto
Artículo MI #00088616
No. Fabricante FLRY-8
Precio2,878.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva bridado - 8.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 4.5000 pulg. de ancho del rodillo, 8.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.7180 pulg. de grosor de la brida, brida simple, abierto
Artículo MI #00088616
No. Fabricante FLRY-8
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
Su precio$2,878.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA FLRY-8

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    8.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    4.5000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    8.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.7180 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    83890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    159800 lbf
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    622424962438
  • Peso
    46.60 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo