FTRY-8.00

PCI
FTRY-8.00

Rodillo de horquilla bridada - 8.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 3.2560 pulg., ancho del rodillo de 4.5000 pulg., diámetro exterior de la brida de 8.9375 pulg.
Artículo MI #00088617
No. Fabricante FTRY-8.00
Precio3,117.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRY-8.00

Rodillo de horquilla bridada - 8.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 3.2560 pulg., ancho del rodillo de 4.5000 pulg., diámetro exterior de la brida de 8.9375 pulg.
Artículo MI #00088617
No. Fabricante FTRY-8.00
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
Precio3,117.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FTRY-8.00 RODILLO DE YOKE CON BRILLANTE

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    8.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Ancho del rodillo
    4.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    3.2560 pulg.
  • Diámetro de la brida
    8.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.7183 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    83700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    159800 lbf
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946103994

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo