Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo10 pulg.
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Ancho del rodillo5.5000 pulg.
- Diámetro interno4.2560 pulg.
- Diámetro de la brida10.9370 pulg.
- Grosor de la brida0.7200 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial138240 lbf
- Capacidad de carga estática radial276000 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- UPC_NO622424962506
- Peso83.40 lb