Motion
FTRY-10.00

PCI
FTRY-10.00

Rodillo de horquilla bridada - 10.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 4.2560 pulg., ancho del rodillo de 5.2500 pulg., diámetro exterior de la brida de 10.9375 pulg., sellado
Artículo MI #00088621
No. Fabricante FTRY-10.00
Precio5,468.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRY-10.00

Rodillo de horquilla bridada - 10.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 4.2560 pulg., ancho del rodillo de 5.2500 pulg., diámetro exterior de la brida de 10.9375 pulg., sellado
Artículo MI #00088621
No. Fabricante FTRY-10.00
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
Precio5,468.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE SEGUIMIENTO FTRY 10.00
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    10.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Ancho del rodillo
    5.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    4.2560 pulg.
  • Diámetro de la brida
    10.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.7200 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Ancho general
    5.5000 pulg.
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    137300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    276000 lbf
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Especificaciones técnicas
  • Serie
    FTRY
  • UPC_NO
    841946103680
  • Peso
    86.440 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo