YSH-1.000

PCI
YSH-1.000

Eje del yugo de alta resistencia
Artículo MI #00088624
No. Fabricante YSH-1.000
Precio81.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
YSH-1.000

Eje del yugo de alta resistencia
Artículo MI #00088624
No. Fabricante YSH-1.000
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
Precio81.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YSH-1.000 EJE DE RODILLO DE YOKE
  • Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla

Especificaciones

  • Diámetro de la cabeza
    1.7500 pulg.
  • Longitud del eje
    4.3100 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1300 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 - 14
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Serie
    YSH
  • Número de Upc del fabricante
    841946109743
  • Peso
    1.260 lb
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Material del rodillo
    0
  • Tipo de producto
    Ejes de rodillo de horquilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo