Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla
Especificaciones
- Diámetro de la cabeza2.0000 pulg.
- Longitud del eje4.8800 pulg.
- Longitud de la rosca1.1900 pulg.
- Tamaño hexagonal0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1 1/8 - 12
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- SerieYSH
- Número de Upc del fabricante841946109774
- Peso1.860 lb
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Material del rodillo0
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla