Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla
Especificaciones
- Longitud de la rosca2.1300 pulg.
- Tamaño hexagonal0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca2 1/4 - 12
- SerieYSH
- Peso11.380 lb
- Material del rodillo0
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla