Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla
Especificaciones
- Diámetro de la cabeza4.2500 pulg.
- Longitud del eje9.0000 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Longitud de la rosca2.6300 pulg.
- Tamaño hexagonal0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13 UNC
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- SerieYSH
- Peso23.460 lb
- Diámetro interno2.7500 pulg.
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla