Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo3-1/4 pulg.
- Ancho del rodillo2.0000 pulg.
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Diámetro del pasador1.2500 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalNinguna
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Capacidad de carga dinámica radial14270 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Recubrimiento de acabadoCromado, zinc
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- UPC_NO622424958875
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona