PLRE-3-1/2
Seguidor de leva plano - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088636
No. Fabricante PLRE-3-1/2
Precio208.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088636
No. Fabricante PLRE-3-1/2
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
Su precio$208.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PLRE-3 1/2 EJECUTOR DE CARGA

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    3-1/2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Diámetro del pasador
    1.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Ninguna
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado, zinc
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • UPC_NO
    622424958882
  • Peso
    6.50 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo