Descripción general
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo5.0000 pulg.
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Ancho del rodillo73 mm
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial33290 lbf
- Capacidad de carga estática radial51900 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Capacidad de carga estática axial32500
- Recubrimiento de acabadoCromado, zinc
- UPC_NO622424961547
- Peso11.30 lb