PTRY-5.00

PCI
PTRY-5.00

Rodillo de horquilla plano - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de diámetro, 2.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #00088642
No. Fabricante PTRY-5.00
Price$554.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTRY-5.00

Rodillo de horquilla plano - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de diámetro, 2.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #00088642
No. Fabricante PTRY-5.00
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
Su precio$554.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE YOKE PLENO PTRY-5

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.7500 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    58400 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946106001

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo