PTRE-4.50

PCI
PTRE-4.50

Seguidor de leva cilíndrico - Serie PTRE, 4.5000 in de diámetro del rodillo, 1.9375 in de ancho del rodillo, 1.2500 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #00088656
No. Fabricante PTRE-4.50
Precio525.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTRE-4.50

Seguidor de leva cilíndrico - Serie PTRE, 4.5000 in de diámetro del rodillo, 1.9375 in de ancho del rodillo, 1.2500 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #00088656
No. Fabricante PTRE-4.50
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
Precio525.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PTRE-4.50 RODILLO DE SEGUIMIENTO BAJO
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (con brida, ranurado en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación.

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    4.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.9375 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Diámetro del pasador
    1.2500 pulg.
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Longitud de la rosca
    1.3950 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Excentricidad
    0.060 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Serie
    PTRE
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946105677
  • Peso
    9.42 lb
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo