Descripción general
- Ampliamente utilizado en acerías y fundiciones para el transporte de materiales y procesos
- Funcionan en condiciones de cargas pesadas, calor elevado y un entorno abrasivo
- Muchos fabricantes de equipos originales de acerías especifican Load Runners en sus máquinas
- Estos grandes equipos de capital se utilizan en instalaciones de todo el mundo
Especificaciones
- Diámetro del rodillo2.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.3125 pulg.
- Diámetro del punto1.5000 pulg.
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Elemento de cojineteBola
- Diámetro del pasador0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Longitud de la rosca0.8750 pulg.
- Longitud del poste1.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica radial2760 lbf
- Capacidad de carga estática radial1100 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Ángulo de ranura90 °
- Anchura al centro de ranura0.687 pulg.
- UPC_NO622424956604
- Peso1.30 lb
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V