Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo2.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.3125 pulg.
- Diámetro del punto1.5000 pulg.
- Forma del rodilloRanurado en V
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Elemento de cojineteBola
- Diámetro del pasador0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Longitud de la rosca0.8800 pulg.
- Longitud del poste1.7500 pulg.
- Tipo de selloLabio de goma
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial2750 lbf
- Capacidad de carga estática radial1394 lbf
- Tamaño hexagonal5/16 pulg.
- SerieVTR
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946108531
- Peso1.31 lb
- SelloSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V