Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo3.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.6875 pulg.
- Diámetro del punto2.2500 pulg.
- Forma del rodilloRanurado en V
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Elemento de cojineteBola
- Diámetro del pasador0.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Longitud del poste2.0000 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial3490 lbf
- Capacidad de carga estática radial2000 lbf
- RPM Máx.1300 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Ángulo de ranura90 °
- Anchura al centro de ranura0,8750 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- SerieRodillo de oruga TRAKROL (VCF)
- Dibujo CAD
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO726166040116
- Peso3.28 lb
- Número de catálogo del fabricante2344900000
- MaterialAcero de cojinetes
- Tipo de pasadorPerno estándar
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V