Descripción general
Descripción del fabricante
VTR-3.50 RODILLO DE SEGUIMIENTO RODADO
Especificaciones
- Diámetro del rodillo3.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.6875 pulg.
- Diámetro del punto2.2500 pulg.
- Forma del rodilloRanurado en V
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Elemento de cojineteBola
- Diámetro del pasador0.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Longitud de la rosca1.1300 pulg.
- Longitud del poste2.0000 pulg.
- Tipo de selloLabio de goma
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial5180 lbf
- Capacidad de carga estática radial2950 lbf
- Tamaño hexagonal5/16 pulg.
- SerieVTR
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946108555
- Peso3.44 lb
- SelloSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad