VLR-3-1/2-16
Seguidor de leva con ranura en V: 3.5000 in de diám. del rodillo, 2.0000 in de ancho del rodillo, 2.2500 in de diám. del punto, abierto
Artículo MI #00088672
No. Fabricante VLR-3-1/2-16
Precio228.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con ranura en V: 3.5000 in de diám. del rodillo, 2.0000 in de ancho del rodillo, 2.2500 in de diám. del punto, abierto
Artículo MI #00088672
No. Fabricante VLR-3-1/2-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$228.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VLR-3 1/2-16 EJECUTOR DE CARGA

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    3.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del punto
    2.2500 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Diámetro del pasador
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Longitud del poste
    2.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8990 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7200 lbf
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Anchura al centro de ranura
    7/8 pulg.
  • UPC_NO
    622424956857
  • Peso
    3.40 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo