Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación
Especificaciones
- Diámetro del rodillo3.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.6500 pulg.
- Diámetro del punto2.2500 pulg.
- Forma del rodilloRanurado en V
- Material del rodilloAcero al carbono
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Material del posteAcero al carbono
- Diámetro del pasador0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Longitud de la rosca1.1300 pulg.
- Longitud del poste2.0000 pulg.
- Tipo de selloLabio doble de goma
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial11957 lbf
- Capacidad de carga estática radial7200 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Tamaño hexagonal5/16 pulg.
- Anchura al centro de ranura2.2500 pulg.
- SerieVTR
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946108562
- Peso3.400 lb
- SelloSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V