Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo4-1/2 pulg.
- Ancho del rodillo2.0000 pulg.
- Diámetro del punto3.0000 pulg.
- Forma del rodilloRanurado en V
- Material del rodilloAcero cromado
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Diámetro del pasador1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Longitud del poste2.5000 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial16000 lbf
- RPM Máx.950 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Ángulo de ranura90 °
- Anchura al centro de ranura1.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- SerieRodillo de oruga TRAKROL (VCF)
- Dibujo CAD
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO726166041335
- Peso7.00 lb
- Número de catálogo del fabricante2444900000
- MaterialAcero de cojinetes
- Tipo de pasadorPerno estándar
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V