VLR-4-1/2
Seguidor de leva con ranura en V: 4.5000 in de diám. del rodillo, 2.0000 in de ancho del rodillo, 3.0000 in de diám. del punto, abierto
Artículo MI #00088675
No. Fabricante VLR-4-1/2
Precio338.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con ranura en V: 4.5000 in de diám. del rodillo, 2.0000 in de ancho del rodillo, 3.0000 in de diám. del punto, abierto
Artículo MI #00088675
No. Fabricante VLR-4-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio338.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VLR-4 1/2 EJECUTOR DE CARGA
  • Ampliamente utilizado en acerías y fundiciones para el transporte de materiales y procesos
  • Funcionan en condiciones de cargas pesadas, calor elevado y un entorno abrasivo
  • Muchos fabricantes de equipos originales de acerías especifican Load Runners en sus máquinas
  • Estos grandes equipos de capital se utilizan en instalaciones de todo el mundo

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    4.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del punto
    3.0000 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Anchura al centro de ranura
    1 pulg.
  • UPC_NO
    622424957298
  • Peso
    7.00 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo