Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo4.5000 pulg.
- Ancho del rodillo2.0000 pulg.
- Diámetro del punto3.0000 pulg.
- Forma del rodilloRanurado en V
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Diámetro del pasador1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Longitud de la rosca1.7500 pulg.
- Longitud del poste2.5000 pulg.
- Tipo de selloLabio de goma
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Tamaño hexagonal1/2 pulg.
- SerieVTR
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946108586
- Peso10.82 lb
- SelloSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V