Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo5.5000 pulg.
- Ancho del rodillo2.0000 pulg.
- Diámetro del punto4.0000 pulg.
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica radial14270 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Ángulo de ranura90 °
- Anchura al centro de ranura1 pulg.
- UPC_NO622424957601
- Peso10.50 lb
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V