Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo5.5000 pulg.
- Ancho del rodillo2.0000 pulg.
- Diámetro del punto4.0000 pulg.
- Forma del rodilloRanurado en V
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Material del posteAcero inoxidable
- Diámetro del pasador1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Longitud de la rosca1.7500 pulg.
- Longitud del poste2.7500 pulg.
- Tipo de selloLabio doble de goma
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Tamaño hexagonal0.5000 pulg.
- SerieVTR-SS
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946108609
- Peso11.040 lb
- MaterialAcero inoxidable
- SelloSellado
- Ancho general2.0000 pulg.
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V