VLR-6-1/2
Seguidor de leva con ranura en V: 6.5000 in de diám. del rodillo, 3.0000 in de ancho del rodillo, 5.0000 in de diám. del punto, abierto
Artículo MI #00088683
No. Fabricante VLR-6-1/2
Precio1,135.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con ranura en V: 6.5000 in de diám. del rodillo, 3.0000 in de ancho del rodillo, 5.0000 in de diám. del punto, abierto
Artículo MI #00088683
No. Fabricante VLR-6-1/2
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
Su precio$1,135.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VLR-6 1/2 EJECUTOR DE CARGA

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    6.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3.0000 pulg.
  • Diámetro del punto
    5.0000 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tamaño de la rosca
    2-12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35840 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    56400 lbf
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Anchura al centro de ranura
    1-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    622424957700
  • Peso
    25.50 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo