Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo6.5000 pulg.
- Ancho del rodillo3.0000 pulg.
- Diámetro del punto5.0000 pulg.
- Forma del rodilloRanurado en V
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Material del posteAcero al carbono
- Diámetro del pasador2.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca2-12
- Longitud de la rosca2.5000 pulg.
- Longitud del poste4.5000 pulg.
- Tipo de selloLabio doble de goma
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial35870 lbf
- Capacidad de carga estática radial58400 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Tamaño hexagonal0.6250 pulg.
- SerieVTR
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946108623
- Peso27.420 lb
- MaterialRanurado en V
- SelloSellado
- Ancho general3.0000 pulg.
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V