VTR-8.50

PCI
VTR-8.50

Seguidor de leva con ranura en V - 8.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.0000 pulg. de ancho del rodillo, 7.0000 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #00088693
No. Fabricante VTR-8.50
Precio1,736.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTR-8.50

Seguidor de leva con ranura en V - 8.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.0000 pulg. de ancho del rodillo, 7.0000 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #00088693
No. Fabricante VTR-8.50
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
Precio1,736.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VTR-8.50 RODILLO DE SEGUIMIENTO RODADO

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    8.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3.0000 pulg.
  • Diámetro del punto
    7.0000 pulg.
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tamaño de la rosca
    2-1/2-12
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    56200 lbf
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946108661
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo