Descripción general
Descripción del fabricante
VLRE-3 1/2 EJECUTOR DE CARGA
Especificaciones
- Diámetro del rodillo3.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.6875 pulg.
- Diámetro del punto2.2500 pulg.
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Elemento de cojineteBola
- Diámetro del pasador0.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Longitud de la rosca1.0200 pulg.
- Longitud del poste2.0000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica radial5190 lbf
- Capacidad de carga estática radial2270 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Ángulo de ranura90 °
- Anchura al centro de ranura7/8 pulg.
- UPC_NO622424959704
- Peso3.40 lb
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad