Descripción general
Descripción del fabricante
VTRE-3.5 RODILLO DE SEGUIMIENTO RODADO
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación
Especificaciones
- Diámetro del rodillo3.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.6250 pulg.
- Diámetro del punto2.2500 pulg.
- Forma del rodilloRanurado en V
- Material del rodilloAcero al carbono
- Elemento de cojineteBola
- Diámetro del pasador0.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Longitud de la rosca1.0200 pulg.
- Longitud del poste2.0000 pulg.
- Tipo de selloLabio de goma
- Tipo de cierreSellado
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4661 lbf
- Capacidad de carga estática radial3012 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Tamaño hexagonal5/16 pulg.
- Anchura al centro de ranura0.8800 pulg.
- Excentricidad0.030 pulg.
- SerieVTRE
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946108739
- Peso3.490 lb
- SelloSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad