VTRE-3.50E

PCI
VTRE-3.50E

Seguidor de leva con ranura en V - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6500 pulg. de ancho del rodillo, 2.2500 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #00088698
No. Fabricante VTRE-3.50E
Precio247.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTRE-3.50E

Seguidor de leva con ranura en V - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6500 pulg. de ancho del rodillo, 2.2500 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #00088698
No. Fabricante VTRE-3.50E
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
Su precio$247.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA CON RANURA EN V VTRE-3.50E

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    3.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.6500 pulg.
  • Diámetro del punto
    2.2500 pulg.
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Diámetro del pasador
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Longitud de la rosca
    1.0200 pulg.
  • Longitud del poste
    2.0000 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11957 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7200 lbf
  • Tamaño hexagonal
    5/16 pulg.
  • Serie
    VTRE
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946108746
  • Peso
    3.51 lb
  • Sello
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo