Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación
Especificaciones
- Diámetro del rodillo4.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.9375 pulg.
- Diámetro del punto3.0000 pulg.
- Forma del rodilloRanurado en V
- Material del rodilloAcero al carbono
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Diámetro del pasador1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Longitud de la rosca1.2700 pulg.
- Longitud del poste2.5000 pulg.
- Tipo de selloLabio doble de goma
- Tipo de cierreSellado
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Tamaño hexagonal1/2 pulg.
- Anchura al centro de ranura1.0000 pulg.
- Excentricidad0.060 pulg.
- SerieVTRE
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946108760
- Peso7.360 lb
- SelloSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V