VTRE-5.50

PCI
VTRE-5.50

Seguidor de leva con ranura en V - 5.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 4.0000 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #00088701
No. Fabricante VTRE-5.50
Precio545.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTRE-5.50

Seguidor de leva con ranura en V - 5.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 4.0000 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #00088701
No. Fabricante VTRE-5.50
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
Su precio$545.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VTRE-5.50 RODILLO CON REVESTIMIENTO
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    5.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.9375 pulg.
  • Diámetro del punto
    4.0000 pulg.
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Diámetro del pasador
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Longitud de la rosca
    1.3950 pulg.
  • Longitud del poste
    2.7500 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Anchura al centro de ranura
    1.0000 pulg.
  • Excentricidad
    0.060 pulg.
  • Serie
    VTRE
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946108784
  • Peso
    11.330 lb
  • Sello
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo