PLRY-3
Rodillo de horquilla plano - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088706
No. Fabricante PLRY-3
Precio178.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088706
No. Fabricante PLRY-3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$178.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA PLRY-3
  • Ampliamente utilizado en acerías y fundiciones para el transporte de materiales y procesos
  • Funcionan en condiciones de cargas pesadas, calor elevado y un entorno abrasivo
  • Muchos fabricantes de equipos originales de acerías especifican Load Runners en sus máquinas
  • Estos grandes equipos de capital se utilizan en instalaciones de todo el mundo

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    3.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.7500 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática axial
    12000
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado, zinc
  • UPC_NO
    622424961189
  • Peso
    2.60 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo