Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo3.2500 pulg.
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Ancho del rodillo1.7500 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Ancho general1.8130 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Tipo de selloLabio doble de goma
- Especificaciones técnicas
- SeriePRISA
- UPC_NO841946105943
- Peso3.290 lb