PLRY-3-1/2
Rodillo de horquilla plano - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1250 pulg. de diámetro, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088710
No. Fabricante PLRY-3-1/2
Precio317.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1250 pulg. de diámetro, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088710
No. Fabricante PLRY-3-1/2
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
Precio317.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PLRY-3 1/2 EJECUTOR DE CARGA

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    3.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17590 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    27200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática axial
    13100
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado, zinc
  • UPC_NO
    622424961387
  • Peso
    4.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo