Descripción general
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo3.5000 pulg.
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Ancho del rodillo2.0000 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial17600 lbf
- Capacidad de carga estática radial27200 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946105950