Descripción general
- Ampliamente utilizado en acerías y fundiciones para el transporte de materiales y procesos
- Funcionan en condiciones de cargas pesadas, calor elevado y un entorno abrasivo
- Muchos fabricantes de equipos originales de acerías especifican Load Runners en sus máquinas
- Estos grandes equipos de capital se utilizan en instalaciones de todo el mundo
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo4.0000 pulg.
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Ancho del rodillo2.2500 pulg.
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial17590 lbf
- Capacidad de carga estática radial27200 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Capacidad de carga estática axial13100
- Recubrimiento de acabadoCromado, zinc
- UPC_NO622424961448
- Peso6.60 lb