Motion
PLRY-6
Rodillo de horquilla plano - 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de diámetro, 3.2500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088714
No. Fabricante PLRY-6
Precio995.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano - 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de diámetro, 3.2500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088714
No. Fabricante PLRY-6
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
Su precio$995.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA PLRY-6

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3.2500 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35840 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    56400 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática axial
    33100
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado, zinc
  • UPC_NO
    622424961653
  • Peso
    19.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo