Motion
PLRY-8
Rodillo de horquilla plano - 8.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.2550 pulg. de diámetro, 4.5000 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088718
No. Fabricante PLRY-8
Precio2,023.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano - 8.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.2550 pulg. de diámetro, 4.5000 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088718
No. Fabricante PLRY-8
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
Su precio$2,023.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA PLRY-8

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    8.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    3.2550 pulg.
  • Ancho del rodillo
    4.5000 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    83890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    159800 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática axial
    110000
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado, zinc
  • UPC_NO
    622424961844
  • Peso
    43.90 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo