Descripción general
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo8.0000 pulg.
- Diámetro interno3.2500 pulg.
- Ancho del rodillo4.5000 pulg.
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial83700 lbf
- Capacidad de carga estática radial159800 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946106056