PLRY-9
Rodillo de horquilla plano - 9.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.7550 pulg. de diámetro, 5.0000 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088720
No. Fabricante PLRY-9
Precio3,125.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano - 9.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.7550 pulg. de diámetro, 5.0000 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088720
No. Fabricante PLRY-9
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
Su precio$3,125.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA PLRY-9

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    9 pulg.
  • Diámetro interno
    3.7550 pulg.
  • Ancho del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    134230 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    250000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática axial
    147000
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado, zinc
  • UPC_NO
    622424961943

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo