Descripción general
- Sellado LUBRI-DISC® de orificio hexagonal de casquillo no metálico con diámetro exterior cilíndrico de seguidor de leva tipo pasador
Especificaciones
- Elemento de cojineteCasquillo
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo0.7500 pulg.
- Ancho del rodillo0.5000 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.3750 pulg.
- Tipo de pasadorCF - Perno estándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante2065712000
- Número de Upc del fabricante726166032463
- UPC_NO726166032463
- Peso0.07 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona