Descripción general
- Ampliamente utilizado en acerías y fundiciones para el transporte de materiales y procesos
- Funcionan en condiciones de cargas pesadas, calor elevado y un entorno abrasivo
- Muchos fabricantes de equipos originales de acerías especifican Load Runners en sus máquinas
- Estos grandes equipos de capital se utilizan en instalaciones de todo el mundo
Especificaciones
- Diámetro del rodillo4.5000 pulg.
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Forma del rodilloRanurado en V
- Ancho del rodillo46 mm
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro del punto3.0000 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial10880 lbf
- Capacidad de carga estática radial7630 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Ángulo de ranura90 °
- Anchura al centro de ranura0.9060 pulg.
- UPC_NO622424962667
- Peso5.00 lb